曜日別特売
HKB-LCLC5-50N 光ファイバケーブル_ サンワサプライ 61781276

HKB-LCLC5-50N 光ファイバケーブル_ サンワサプライ 61781276
HKB-LCLC5-50N 光ファイバケーブル_ サンワサプライ 61781276

光ファイバケーブル_

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード61781276品番HKB-LCLC5-50N
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。

形状めがねオレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)50コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする