曜日別特売
HKB-LCLCTA5-50N 光ファイバケーブル_タクティカル サンワサプライ 61781328

HKB-LCLCTA5-50N 光ファイバケーブル_タクティカル サンワサプライ 61781328
HKB-LCLCTA5-50N 光ファイバケーブル_タクティカル サンワサプライ 61781328

光ファイバケーブル_タクティカル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本注文コード61781328品番HKB-LCLCTA5-50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。

形状丸型補強アクアマリンケーブル長(m)50コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内屋外兼用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50伝送帯域(MHz)600・km以上クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)標準外径(Φmm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする