曜日別特売
LCD-WO12P 液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 12用紙のような質感 サンワサプライ 61782430

LCD-WO12P 液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 12用紙のような質感 サンワサプライ 61782430
LCD-WO12P 液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 12用紙のような質感 サンワサプライ 61782430

液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 12用紙のような質感

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード61782430品番LCD-WO12P
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

紙のような描き心地のフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

セット内容本体×1材質紙のような材質形状ワイド厚さ(mm)約0.2透過率(%)約91適合サイズ11.6インチ製品名「Wacom One 12」となっていますが、サイズは11.6インチです。表面硬度3H特性タッチパネル対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする