MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649

MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649

IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61782649品番MA-WRING3BK
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。

対応OS
Windows11, 10
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
ChromeOS
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブルコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800count/inch機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約15時間連続待機時間約2400時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約37日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする