曜日別特売
TAP-S30-1BK 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 61783324

TAP-S30-1BK 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 61783324
TAP-S30-1BK 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 61783324

電源タップ_節電エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本電源コード(m)1ブラック注文コード61783324品番TAP-S30-1BK
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。
ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。
1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。
二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。
トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。
底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。

ブラック電源コード(m)1スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)VFF1.8×2心制限電圧(V)395間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする