※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61783550
品番
SF-1H 2X2M
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
カバー
保護カバー:SCL-L SCH-L
色
メタリック R25-635相当
質量(g)
470
保護構造
IP30
定格
AC250V 6A
接点構成
1a
ケーブル長(m)
2
動作力
34.3N
使用周囲温度(℃)
-5~40
ケーブル
VCTF 2心×0.75mm
2
動作
オルタネート
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
ロック形押釦スイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下