商品レビューを投稿する内容量1台出力調節:SSR駆動電圧/12V±1.5V DC 30mA以下、比例周期/1~120秒仕様マルチ入力/測温抵抗体:Pt100/JPt100、マルチ入力/熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、PLII、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr、マルチ入力/電圧 (Mv):-10~10、0~10、0~20、0~50、0~100、10~50(スケーリング可、逆スケーリング不可→範囲/-1999~9999、スパン/10~10000)消費電力100~240V AC 14VA以下注文コード61784207品番SRS13A-8PN-90-N100000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。
SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。
調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。
加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。
4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。
イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。
アナログ出力(オプション)選択できます。
CT入力、2点(オプション)選択できます。
外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。
通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。