曜日別特売
SRS12A-8PN-90-N100000 ディジタル調節計 シマデン 61784234

ディジタル調節計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台出力調節:SSR駆動電圧/12V±1.5V DC 30mA以下、比例周期/1~120秒仕様マルチ入力/測温抵抗体:Pt100/JPt100、マルチ入力/熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、PLII、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr、マルチ入力/電圧 (Mv):-10~10、0~10、0~20、0~50、0~100、10~50(スケーリング可、逆スケーリング不可→範囲/-1999~9999、スパン/10~10000)消費電力100~240V AC 14VA以下注文コード61784234品番SRS12A-8PN-90-N100000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。
SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。
調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。
加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。
4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。
イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。
アナログ出力(オプション)選択できます。
CT入力、2点(オプション)選択できます。
外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。
通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。

適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
出力調整
調節出力1→SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 比例周期:1 ~120秒
調節出力2→なし
入力電圧
-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC
入力抵抗:500kΩ以上
仕様マルチ入力/測温抵抗体:Pt100/JPt100、マルチ入力/熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、PLII、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr、マルチ入力/電圧 (Mv):-10~10、0~10、0~20、0~50、0~100、10~50(スケーリング可、逆スケーリング不可→範囲/-1999~9999、スパン/10~10000)質量(g)190入力種類マルチ(TC、Pt、mV)出力調節:SSR駆動電圧/12V±1.5V DC 30mA以下、比例周期/1~120秒消費電力100~240V AC 14VA以下取付寸法(mm)H68×W68アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×72×69絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし消費電力(VA)14以下使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする