曜日別特売
- スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ 61785948

- スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ 61785948
- スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ 61785948
- スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ 61785948
- スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ 61785948
モノタロウ

スナップランナー カーテンレール用 10個セット

商品レビューを投稿する
1年間返品保証
内容量1セット(10個)注文コード61785948品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

走行性に優れたスナップタイプのランナーです。

用途
カーテンレール用ランナー
寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
注意
※用途以外に使用しないでください。
※レール、ストップ、ブラケットは別売となります。
※耐荷重は保証値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61785948-3567627712T12- D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 35676277D30用ワンタッチランナー岡田装飾金物1個
349
税込384
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする