用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 大容量 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物 レジャー材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム/(フラップ) ポリウレタン質量(kg)1.96色ボルドー容量(L)33耐荷重(kg)20高さ(cm)カート:86寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:32×20×52
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます。