※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZK2A Series
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61786508
品番
ZK2P00R5BLA-06
参考基準価格(税別)
¥30,310
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.【真空用圧力スイッチ:圧力センサ範囲】0~-101kPa:NPN2出力、なし(SI単位固定)
定格電圧(V)
DC24
寸法(Φmm)
真空(V)ポート:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)