曜日別特売
GK-ZAST0510 ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン 61787147

GK-ZAST0510 ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン 61787147
GK-ZAST0510 ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン 61787147
GK-ZAST0510 ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン 61787147
GK-ZAST0510 ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン 61787147

ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)5.1注文コード61787147品番GK-ZAST0510
参考基準価格(税別)¥12,560販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。

用途
アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用
材質超硬外径D(Φmm)5.1全長L(mm)60表面処理DLCコートシャンク径d(Φmm)6溝長l(mm)22抜代(mm)(T)3.3
関連資料:(4.03MB)
注意
※湿式穿孔でお願い致します。
※ワークは必ずしっかり固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります…。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする