曜日別特売

ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST - ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST - ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST - ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST - ギケン

穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。

用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート内容量1本
関連資料:(4.03MB)
注意
※湿式穿孔でお願い致します。
※ワークは必ずしっかり固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります…。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝長l(mm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61786736GK-ZAST010014034(T)0.6
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786745GK-ZAST01101.14036(T)0.9
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786754GK-ZAST01201.24036(T)0.9
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786770GK-ZAST01301.34036(T)0.9
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786779GK-ZAST01401.44036(T)0.9
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786788GK-ZAST01501.54036(T)0.9
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786797GK-ZAST01601.64038(T)1.2
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786806GK-ZAST01701.74038(T)1.2
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786815GK-ZAST01801.84038(T)1.2
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786824GK-ZAST01901.94038(T)1.2
12,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61786840GK-ZAST020024038(T)1.2
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786849GK-ZAST02102.145310(T)1.5
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786858GK-ZAST02202.245310(T)1.5
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786867GK-ZAST02302.345310(T)1.5
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786876GK-ZAST02402.445310(T)1.5
10,530
8,398
9,238(税込)
当日出荷
61786885GK-ZAST02502.545310(T)1.5
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786894GK-ZAST02602.645312(T)1.8
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786910GK-ZAST02702.745312(T)1.8
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786919GK-ZAST02802.845312(T)1.8
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786928GK-ZAST02902.945312(T)1.8
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786937GK-ZAST0300345312(T)1.8
10,530
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
61786946GK-ZAST03103.150414(T)2.1
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61786955GK-ZAST03203.250414(T)2.1
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61786964GK-ZAST03303.350414(T)2.1
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61786980GK-ZAST03403.450414(T)2.1
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61786989GK-ZAST03503.550414(T)2.1
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61786998GK-ZAST03603.650416(T)2.4
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61787007GK-ZAST03703.750416(T)2.4
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61787016GK-ZAST03803.850416(T)2.4
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61787025GK-ZAST03903.950416(T)2.4
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61787034GK-ZAST0400450416(T)2.4
11,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
61787050GK-ZAST04104.155518(T)2.7
11,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61787059GK-ZAST04204.255518(T)2.7
11,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61787068GK-ZAST04304.355518(T)2.7
11,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61787077GK-ZAST04404.455518(T)2.7
11,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61787086GK-ZAST04504.555518(T)2.7
11,790
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61787095GK-ZAST04604.655520(T)3
11,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61787104GK-ZAST04704.755520(T)3
11,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61787120GK-ZAST04804.855520(T)3
11,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61787129GK-ZAST04904.955520(T)3
11,790
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61787138GK-ZAST0500555520(T)3
11,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61787147GK-ZAST05105.160622(T)3.3
12,560
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61787156GK-ZAST05205.260622(T)3.3
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61787165GK-ZAST05305.360622(T)3.3
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61787174GK-ZAST05405.460622(T)3.3
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61787190GK-ZAST05505.560622(T)3.3
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61787199GK-ZAST05605.660624(T)3.6
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61787208GK-ZAST05705.760624(T)3.6
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61787217GK-ZAST05805.860624(T)3.6
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61787226GK-ZAST05905.960624(T)3.6
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする