ギケン
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径D(Φmm)
1.1
注文コード
61788258
品番
GK-ZMST0110
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途
鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用
材質
超微粒子
外径D(Φmm)
1.1
全長L(mm)
40
表面処理
GS7コート
シャンク径d(Φmm)
3
溝長l(mm)
6
抜代(mm)
(T)0.9
関連資料:
(3.91MB)
注意
※湿式穿孔でお願い致します。
※ワークは必ずしっかり固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります…。