曜日別特売
UEL0180-064026-05G【ワケあり】 UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 61795854

UEL0180-064026-05G【ワケあり】 UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 61795854
UEL0180-064026-05G【ワケあり】 UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 61795854

UELシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード61795854品番UEL0180-064026-05G【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥49,9004,498

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。オプション2次側0V端子2個・ハムシールド加工質量(kg)20寸法H(mm)208寸法A(mm)186寸法B(mm)220出力電流(A)7.5絶縁種別F種容量(VA)18001次電圧(V)380/400/4802次電圧(V)200/208/240商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする