パール金属
アットアクア ステンレス製ゴミ袋ハンガー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61796308
品番
HB-3959【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使わないときはコンパクトに収納できるごみ袋ハンガー。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:240×145×95、収納時:240×45×160
耐荷重(g)
300