UEI15-050-Q48N-C 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W 1セット 90個入 MURATA(村田製作所) 61797175

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W 1セット 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(90個)注文コード61797175品番UEI15-050-Q48N-C
参考基準価格(税別)¥612,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.05 → +0.05%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●シリーズ:UEI15アズワン品番65-7226-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする