曜日別特売
NXJ2S2405MC-R7 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス 61797349

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(135個)注文コード61797349品番NXJ2S2405MC-R7
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:76.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:14.48mmアズワン品番65-7210-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする