MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 24 V dc 15W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61797367
品番
BPM15-050-Q12P-C
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15
アズワン品番
65-7227-05