曜日別特売
IFS0105S05 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.50 - 5.50 V dc 1W XP POWER 61797577

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.50 - 5.50 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61797577品番IFS0105S05
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.50 - 5.50 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:IFS01アズワン品番65-7213-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする