VBMT160408GP PV7020 旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入 京セラ 61798618

旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(10個)仕様●M級●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●GPブレーカ:仕上げ●M級●PVDサーメット●質量:5.3g注文コード61798618品番VBMT160408GP PV7020
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
旋削加工用
PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。

仕様●M級●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●GPブレーカ:仕上げ●M級●PVDサーメット●質量:5.3gアズワン品番65-6386-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする