TNMG160412HQ PV7020 旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入 京セラ 61798636

旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(10個)仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●HQブレーカ:仕上げ~中●M級●PVDサーメット●質量:4.3g注文コード61798636品番TNMG160412HQ PV7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,630

PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
旋削加工用
PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。

仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●HQブレーカ:仕上げ~中●M級●PVDサーメット●質量:4.3gアズワン品番65-6364-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする