曜日別特売
LCM3000Q-T 組み込みスイッチング電源 24V dc 125A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 61798828

組み込みスイッチング電源 24V dc 125A 3kW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798828品番LCM3000Q-T
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。24 V dc 電圧と定格電流 125 A を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。24 V dc 電圧と定格電流 125 A を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション デジタルシグナルプロセッサによって制御されます 高い費用効果 最大 90% の高効率 最適なパフォーマンス 可変速度のスマートファン用途工作機械業界 携帯電話の充電器 セキュリティシステム認定 IEC 61000 イミュニティ UL認定。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7248-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする