曜日別特売
KVC36 3X0.3SQ 多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG 倉茂電工 61799354

多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード61799354品番KVC36 3X0.3SQ
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

UL、cUL
電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。
150 V KVC-36 FAケーブル
エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業。

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする