エスコ
単眼鏡 EA756Xシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61799844
品番
EA756X-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,526
販売価格(税別)
¥
8,660
バスケットに入れる
付属品:ケース、ストラップ
仕様
●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°
アズワン品番
65-3889-40