曜日別特売
TM5ACTB1210 端子台 アナログ I/O モジュール、コモンディストリビューションモジュール、カウンタモジュール、ディスクリート I/O モジュール、24 V dc、リモートトランスミッタモジュール用 シュナイダーエレクトリック 61801777

端子台 アナログ I/O モジュール、コモンディストリビューションモジュール、カウンタモジュール、ディスクリート I/O モジュール、24 V dc、リモートトランスミッタモジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61801777品番TM5ACTB1210
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Schneider Modicon TM5 Terminal ブロックは 12 個の端子を備え、Modicon M258 及び Modicon LMC058 製品に対応しています。白色です
Schneider Modicon TM5 Terminal ブロックは 12 個の端子を備え、Modicon M258 及び Modicon LMC058 製品に対応しています。白色です。

仕様●アクセサリタイプ:端子台●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7284-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする