217511-1112 端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 61801829

端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード61801829品番217511-1112
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています。

仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7401-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする