曜日別特売
217510-2121 端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 61802197

端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)アズワン品番65-7398-37注文コード61802197品番217510-2121
参考基準価格(税別)¥7,410販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mmアズワン品番65-7398-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする