2174801224 端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61802678

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61802678品番2174801224
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です。

仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7436-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする