2174831225 端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61802696

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61802696品番2174831225
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です。

仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7427-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする