曜日別特売
215347-1122 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61802994

端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028アズワン品番65-7368-49注文コード61802994品番215347-1122
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028アズワン品番65-7368-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする