曜日別特売
215345-2125 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 61803317

端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028アズワン品番65-7367-80注文コード61803317品番215345-2125
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028アズワン品番65-7367-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする