曜日別特売
67050 BR033 茶 50m 20 67050 シリーズ 1巻 100m入 Alpha Wire 61804464

茶 50m 20 67050 シリーズ 1巻 100m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード61804464品番67050 BR033
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:茶●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050アズワン品番65-7396-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする