Panasonic(パナソニック)
抵抗器 1.2kΩ 1020 1W 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
61807998
品番
ERJB1AF122U
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-7019-94