Panasonic(パナソニック)
抵抗器 180Ω 1020 1W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
61809800
品番
ERJB1AF181U
参考基準価格(税別)
¥644,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-7014-50