曜日別特売
AC0201JR-072K2L 抵抗器 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO 61810150

抵抗器 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード61810150品番AC0201JR-072K2L
参考基準価格(税別)¥9,540販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7094-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする