BOURNS
抵抗器 3mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61812417
品番
CRE2512-FZ-R003E-3
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-6949-61