曜日別特売
CRHA1206AF50M0FKEF 抵抗器 50MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入 VISHAY 61813415

抵抗器 50MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61813415品番CRHA1206AF50M0FKEF
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意
Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:50MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6961-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする