曜日別特売
CPF0603-LAB-KIT-HIGH 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61814894

抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:0.1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61814894品番CPF0603-LAB-KIT-HIGH
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット
温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダ
CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット。温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダで販売 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCPFシリーズから注文すれば、該当する抵抗器を簡単にキットに補充可能。

仕様●実装タイプ:表面実装●値の数:164●抵抗値範囲:20 kΩ → 1 MΩ●テクノロジー:薄膜●シリーズ:CPF-0603●個数:20●抵抗値許容差:0.1%●最大定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする