曜日別特売
MAL212534102E3 電解コンデンサ 1000μF 10V dc VISHAY 61815436

電解コンデンサ 1000μF 10V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61815436品番MAL212534102E3
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7170-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする