曜日別特売
MAL250117102E3 電解コンデンサ 1000μF 450V dc VISHAY 61815777

電解コンデンサ 1000μF 450V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61815777品番MAL250117102E3
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20
Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で鉛フリーです 有効寿命は 5000 時間 @ +85 ℃ です。

仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7049-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする