曜日別特売
MAL219091105E3 電解コンデンサ 1000μF 50V dc VISHAY 61815786

電解コンデンサ 1000μF 50V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61815786品番MAL219091105E3
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする