Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 900個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(900個)
注文コード
61816030
品番
EEEFH1E101XL
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(900個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-6944-24