EEHAZC1V101B 電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61816084

電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61816084品番EEHAZC1V101B
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6966-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする