曜日別特売
ECA1HM101B 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) 61816154

電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード61816154品番ECA1HM101B
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6934-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする