曜日別特売
EEHZS1J101P 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック) 61816380

電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(400個)注文コード61816380品番EEHZS1J101P
参考基準価格(税別)¥75,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。

仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mAアズワン品番65-6973-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする