曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
EEEFN2A100P 電解コンデンサ 10μF 100V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 61816425

電解コンデンサ 10μF 100V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
61816425
品番
EEEFN2A100P
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)値下げ
739

Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、10 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、10 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠。

仕様
●静電容量:10μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm
アズワン品番
65-7153-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする