EEUFC1H561 電解コンデンサ 12.5 Dia. x 25mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 61816556

電解コンデンサ 12.5 Dia. x 25mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61816556品番EEUFC1H561
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

FCシリーズ: 330 → 680 μF
パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。
AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。

仕様●高さ:25mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7202-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする