曜日別特売
35SVPT120M 電解コンデンサ 120μF 35V dc Panasonic(パナソニック) 61816617

電解コンデンサ 120μF 35V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61816617品番35SVPT120M
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低ESR 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低ESR 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %。

仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする