LGU2G121MELA 電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 5個入 ニチコン 61816660

電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61816660品番LGU2G121MELA
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ニチコン GUシリーズ
ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモータなどの用途に適しています。スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき。

仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7043-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする